フォグランプ バルブのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
254件の「フォグランプ バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ」、「h16 ハロゲン バルブ」、「SYLVANIA」などの商品も取り扱っております。
タイプ H8 定格電圧(V) 12 適合 フォグランプ クリア 定格電力(W) 35 口金 PGJ19-1 ガラス球形式 T11
1個
999 税込1,099
当日出荷


タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ クリア 定格電力(W) 35 口金 PK22s ガラス球形式 T11.5
1個
679 税込747
当日出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ H8/H11/H16 定格電圧(V) 12 消費電力(W) 12 口金 その他 色温度(K) 2400
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプ HB3 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W) 60(65) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
899 税込989
当日出荷



安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプ H8 口金 PGJ19-1 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 35 ガラス球形式 T10 色温度(K) 3100~3400 明るさ(Lm) 800±10%
1個
459 税込505
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ H8 定格電力(W) 35(明るさ75クラス) 定格電圧(V) 12 口金 PGJ19-1 ガラス球形式 T11 色温度(K) 2400 使用箇所 ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 PK22s ガラス球形式 T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

適合 フォグランプ・AFS タイプ H8 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12 口金 PGJ19 ガラス球形式 T11
1個
989 税込1,088
当日出荷



タイプ HB3(9005) 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60(65(明るさ95クラス) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ H8 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 35(明るさ70クラス) 口金 PGJ19-1 ガラス球形式 T11 色温度(K) 4000
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

タイプ H3a 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ クリア 定格電力(W) 35 口金 PK22s/6 ガラス球形式 T12
1個
839 税込923
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ HB3(9005) 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60(65)(明るさ120クラス) 口金 P20d ガラス球形式 T12 色温度(K) 4200
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷